品番 : EA766ZH-1
品名 : 150x135mm 伸縮式ハンドル付フレーム
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04110 |
---|---|---|---|
作業現場に合わせてプレートを差しかえることができます。 | |||
付属品 | キットパス(白)、 イレーザー付ホワイトボードマーカー細字 |
ボードサイズ | 140×100mm |
伸縮サイズ | 200~550mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 13:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZH-1 150x135mm 伸縮式ハンドル付フレーム |
EA766ZH-2 180x170mm 伸縮式ハンドル付フレーム |
拡大