品番 : EA768HA-11B
品名 : 防虫ネット内蔵帽子(ベージュ)
仕様
材質 | 帽子:綿100%、ネット:ポリエステル | 頭回り | 58.5cm |
---|---|---|---|
ネットの長さ | 45cm | ネットの直径 | 27cm |
カラー | ベージュ | 重量 | 約100g |
必要な時だけネットを取出し、通常は普通の帽子としてお使いいただけます。 | |||
虫除けと紫外線対策が同時にできる優れものです。 | |||
草刈、釣り、登山など屋外作業にお使い下さい。 | |||
手洗いできます。 | |||
安全性と効果が実証されている、トルアミド系の防虫剤とヒノキチオールをマイクロカプセル化し、ネット素地にコーティングしています | |||
男女兼用です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/06/01 08:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2615ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA768HA-11B 防虫ネット内蔵帽子(ベージュ) |
EA768HA-12B 防虫ネット内蔵帽子(グレー) |
拡大