品番 : EA770TB-42
品名 : φ6mm センサー用フィッティングコーン
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0554 3329 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | サイズ | φ6mm |
| 最高温度範囲 | 500℃ | ||
| プローブ止め | |||
| スプリング式クランプおよびハンドル付 | |||
| EA770TB-33~-40用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/29 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0767ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
