詳細表示

このページのURL:

品番 : EA770TB-40

品名 : 1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0600 8765
直径 φ8mm 長さ 700mm
最高温度 1000℃ 材質 ステンレス
ケーブル長 2.2m 付属品 排ガスプローブ、ダストフィルター、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、ホース
重量 690g
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
+1000℃までの温度測定に耐えられる熱電対プローブを搭載
モジュールシャフト式
EA770TB-21、旧EA770TB-11用
追加説明
カタログ価格

168,900 (税抜)/ 185,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0779ページ
バリエーション一覧
EA770TB-33 500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-34 500℃/φ8x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-35 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-36 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-37 500℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-38 500℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-39 1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
EA770TB-40 1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top