品番 : EA770TB-33
品名 : 500℃/φ8x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
カタログ訂正
24/01/23 品名/付属品 誤:シャフト一体型/100℃対応熱電対センサ、正:モジュールシャフト式/熱電対センサ(9025 No.55)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0600 9760 |
---|---|---|---|
直径 | φ8mm | 長さ | 180mm |
最高温度 | 500℃ | 材質 | ステンレス |
ケーブル長 | 2.2m | 付属品 | 排ガスプローブ、ダストフィルター、サンプリング孔固定用コーン、+500℃対応熱電対センサ、ホース |
重量 | 524g | ||
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。 | |||
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。 | |||
フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。 | |||
+500℃までの温度測定に耐えられる熱電対プローブを搭載 | |||
モジュールシャフト式 | |||
EA770TB-2、旧EA770TB-11用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 21:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0794ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA770TB-2 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
本体 | EA770TB-11 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
オプション | EA770TB-42 : φ6mm センサー用フィッティングコーン |
オプション | EA770TB-47 : 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー |
拡大