品番 : EA770TB-45
品名 : 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0600 9797 |
---|---|---|---|
シャフト径 | φ4mm | シャフト長 | 60mm |
測定範囲 | 0~100℃ | ケーブル長 | 2.2m |
付属品 | 燃焼空気温度プローブ (60mmプローブシャフト)、固定用コーン | 色 | 黒 |
分解能 | 0.1℃(1~+100℃) | 応答速度 | 30秒 |
燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。 | |||
排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。 | |||
EA770TB-2、-21用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0794ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA770TB-45 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー |
EA770TB-46 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー |
EA770TB-47 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA770TB-2 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
本体 | EA770TB-11 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
本体 | EA770TB-21 : O2 燃焼排ガス分析計 |
拡大