詳細表示

このページのURL:

品番 : EA770TB-46

品名 : 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0600 9787
シャフト径 φ4mm シャフト長 190mm
測定範囲 0~100℃ ケーブル長 2.2m
付属品 燃焼空気温度プローブ (190mmプローブシャフト)、固定用コーン
分解能 0.1℃(1~+100℃) 応答速度 30秒
燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。
EA770TB-2、-21用
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0779ページ
バリエーション一覧
EA770TB-45 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
EA770TB-46 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー
EA770TB-47 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top