詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BD-31

品名 : デジタル糖度計(防塵・防水型)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70182
測定範囲(糖度) 0.0~53.0% サイズ 58×25×120mm
重量 120g(電池含) 測定範囲 屈折率:1.3330~1.4265
温度:0.0~40.0℃
最小表示 糖度:0.1%
屈折率:0.0001
温度:0.1℃
精度 精度:糖度(Brix値):±0.2%
屈折率:±0.0003
温度:±1℃
分解能 最小表示:糖度(Brix値)0.1%
屈折率:0.0001
温度:0.1℃
電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属)
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 使用温度 5~40℃
使用照度条件 10,000lx以下 自動温度補正範囲 5~40℃
オートパワーオフ 無操作状態で約1分後 材質 本体:ABS樹脂
防塵・防水性能 IP65 付属品 ・収納ケース
・スポイト
・精密ドライバー
・拭き布
用途 ・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。
・工業用油の屈折率の測定に。
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。
劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。
野菜・果物(20%くらいまで)に加え、飲料・スープ・醤油(約15~40%)などの食品分野でのサンプルを測定可能
液晶表示で測定値が分かりやすい。
防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。
糖度と温度を測定できます。
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0763ページ
バリエーション一覧
EA776BD-31 デジタル糖度計(防塵・防水型)
EA776BD-32 デジタル糖度計(遮光タイプ/防塵・防水型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top