品番 : EA776BD-32
品名 : デジタル糖度計(遮光タイプ/防塵・防水型)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70183 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(糖度) | 0.0~93.0%(遮光タイプ) | サイズ | 62×34×125mm |
| 重量 | 150g | 測定範囲 | 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0.0~40.0℃ |
| 分解能 | 最小表示:糖度(Brix値)0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ |
精度 | 精度:糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ |
| 防塵・防水性能 | IP65 | 電源 | 単4アルカリ乾電池×1本(付属) |
| 使用温度 | 5~40℃ | 使用照度条件 | 60,000lx以下 |
| 自動温度補正範囲 | 5~40℃ | オートパワーオフ | 無操作状態で約1分後 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂 |
付属品 | 収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 |
| 用途 | ・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。 ・工業用油の屈折率の測定に。 |
最小表示 | 糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ |
| 糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 | |||
| 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 | |||
| 環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。 | |||
| 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 | |||
| クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。 | |||
| 劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。 | |||
| はちみつ(80%前後)や、各種油(65%前後)など、工業分野まで幅広く測定可能 | |||
| 液晶表示で測定値が分かりやすい。 | |||
| 屋外でも測定可能。収穫してすぐに数値を確認できる。 | |||
| 防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。 | |||
| 糖度と温度を測定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0763ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776BD-31 デジタル糖度計(防塵・防水型) |
| EA776BD-32 デジタル糖度計(遮光タイプ/防塵・防水型) |
