品番 : EA780BA-54
品名 : 1280-2550mm エレベーター三脚
仕様
| 高さ | 1280~2550mm | 適応機種 | 取付ねじ:5/8” |
|---|---|---|---|
| 重量 | 7.2kg | 付属品 | ・キャリーストラップ ・気泡レベル |
| プロ仕様の頑丈なデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780BA-54 1280-2550mm エレベーター三脚 |
| EA780BA-55 1290-2950mm エレベーター三脚 |
