品番 : EA780BA-55
品名 : 1290-2950mm エレベーター三脚
仕様
| 高さ | 1290~2950mm | 適応機種 | 取付ねじ5/8” |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 8.0㎏ | 重量 | 8.4kg |
| 付属品 | ・キャリーストラップ ・気泡レベル |
||
| プロ仕様の頑丈なデザイン | |||
| ※ねじ部(5/8”)を保護するため黒いカバ-が付いています。右下に見える黒いノブを緩めてカバ-を外してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780BA-54 1280-2550mm エレベーター三脚 |
| EA780BA-55 1290-2950mm エレベーター三脚 |
