品番 : EA780K-1
品名 : レーザー墨出し器
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ATL-100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 垂直・水平 |
| 使用距離 | 屋内モード:約10m、 屋外モード:約25m(受光器使用で) |
指示精度 | ±1mm/7m |
| 線幅 | 約2mm/5m | 自動補正範囲 | ±3° |
| 波長 | ライン:635nm | レーザー出力 | 1mW以下(クラス1M) |
| 連続使用時間 | 全点灯時:連続約15時間 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| サイズ | 92(W)×87(D)×147(H)mm | 重量 | 650g |
| 付属品 | 収納ケース | 光源 | 可視光導体レーザー |
| レーザー色 | レッド | 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) |
| 傾斜アラーム | 約±3°以上でレーザー光点滅 | 動作温度範囲 | -5℃~+40℃ |
| 微調整範囲 | 微調整ねじなし、 本体360°回転可能 |
使用温度 | -5~40℃ |
| 水平ライン照射角 | 約110° | 垂直ライン照射角 | 約110° |
| 用途 | 墨出し作業 | ||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| レーザークラス1M(JIS C 6802) | |||
| ※充電池は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780KB-1A : 655-1745mm エレベーター三脚 |
| オプション | EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚 |
