詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780KB-1A

品名 : 655-1745mm エレベーター三脚

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 LEC-4M
適応機種 取付ねじ:5/8” 高さ 655~1745mm
重量 1.3kg 付属品 専用ソフトケース
昇降幅 330mm
エレベーター式なので、水平ラインの基準合わせが簡単です。
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/22 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0737ページ 0738ページ
ウェブカタログ画像
  • 伸長時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top