品番 : EA780K-3A
品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ATL-D1RG |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 垂直・水平・鉛直・地墨・ドット (垂直、水平ライン) |
| 使用距離 | 屋内モード:約10m、 屋外モード:約40m(受光器使用で) |
指示精度 | 水平・垂直:±1mm/10m、 鉛直:±1mm/5m |
| 線幅 | 約2mm/5m | 自動補正範囲 | ±3°(鉛直ライン含む) |
| 波長 | ライン:520nm(地墨:650nm:赤色) | レーザー出力 | 1mW以下(クラス2) |
| 連続使用時間 | 約5時間 | 防塵・防水 | IP54 |
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 112(W)×112(D)×188(H)mm |
| 重量 | 1200g | 付属品 | 収納ケース、レーザー光線確認めがね |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | ライン:緑 地墨点:赤 |
| 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | 傾斜アラーム | 約±3°でレーザー光点滅 |
| 微調整範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | 水平ライン照射角 | 約120° |
| たちライン照射角 | 約180° | 動作温度範囲 | -5℃~+45℃ |
| レーザークラス2(JIS C 6802:2014) | |||
| 屋外対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※ビームをのぞき込まないこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780K-3A レーザー墨出し器(グリーンレーザー) |
| EA780K-3SA レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780K-30 : [EA780K-3A用] 受光器 |
| オプション | EA780KB-1A : 655-1745mm エレベーター三脚 |
| オプション | EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚 |
