品番 : EA780KB-1B
品名 : 640-1705mm エレベーター三脚
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | LEC-5BK |
|---|---|---|---|
| 適応機種 | 取付ねじ:5/8” | 高さ | 640~1705mm |
| 昇降幅 | 305mm | 重量 | 1.3kg |
| 付属品 | 専用ソフトケース | カラー | マットブラック |
| エレベーター式で、水平ラインの基準合わせが簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/30 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA780K-1 : レーザー墨出し器 |
| 本体 | EA780K-2A : レーザー墨出し器 |
| 本体 | EA780K-3A : レーザー墨出し器(グリーンレーザー) |
| 本体 | EA780K-6A : レーザー墨出し器(グリーンレーザー) |
ウェブカタログ画像
拡大
