品番 : EA780K-2A
品名 : レーザー墨出し器
カタログ訂正
26/04/16 オプションの三脚はEA780KB-1Bになります。(No.57 1160)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | ATL-23 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | ライン | 垂直・水平・地墨点 |
| 使用距離 | 屋内モード:約10m、 屋外モード:約25m(受光器使用時) |
指示精度 | ±1mm/10m |
| 線幅 | 約2mm/5m | 自動補正範囲 | ±4° |
| 波長 | ライン:635nm、地墨点:650nm | レーザー出力 | 1mW以下(クラス:1M) |
| 防塵・防滴 | IP54 | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 98(W)×100(D)×160(H)mm | 重量 | 800g |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | レッド |
| 制動方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | 傾斜アラーム | 約±4°以上でレーザー光点滅 |
| 微調整範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | 連続使用時間 | 連続約18時間 |
| 水平ライン照射角 | 約120° | たちライン照射角 | 約135° |
| 動作温度範囲 | -10℃~+40℃ | 付属品 | 収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本 |
| レーザークラス1M(JIS C 6802) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※ビームをのぞき込まないこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0726ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780K-2A レーザー墨出し器 |
| EA780K-2SA レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) |
| EA780K-2SB レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA780KB-1A : 655-1745mm エレベーター三脚 |
| オプション | EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚 |
