詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780P-12

品名 : レーザー墨出し器(回転台付)

仕様

メーカー パナソニック 型番 BTL4101
仕様 セット(回転台+プラスチックケース) ライン方向 鉛直・水平ライン
(線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
使用距離 10m(使用条件による) 指示制度 ±3mm/10m
線幅 3.0mm以下/5m 自動補正範囲 約±4°(範囲外はライン光消灯)
波長 520nm レーザー出力 1mW以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
電源 単3電池×3本(別売) サイズ φ50×168(H)mm(折り畳み時)
重量 260g(電池含む) 材質 樹脂
光源 可視光半導体レーザー・LED(緑色) パルス持続時間 通常モード:2ms
パワーモード:CW
周波数 250Hz(通常モード) 広がり角 水平:100°
垂直:100°
鉛直方式 ジンバル式(磁気制動方式) ライン静止時間 約5秒
連続使用時間 ・アルカリ乾電池
通常モード : 約6時間
パワーモード : 約2時間
(パナソニック製RL6使用時)
・充電池(ニッケル水素電池)
通常モード : 約7時間
パワーモード : 約4時間
(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
使用周囲温度 -5℃~+40℃
使用相対湿度 85%RH以下
測量器用三脚取付金具付(5/8”)
衝撃吸収構造FSA
(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
コンパクトなのに、パワフル照射
コンパクトだから、操作しやすい
コンパクトだから、持ち運びしやすい
充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)
防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。
衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
追加説明
カタログ価格

129,000 (税抜)/ 141,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0727ページ
バリエーション一覧
EA780P-7 レーザー墨出し器
EA780P-12 レーザー墨出し器(回転台付)
ウェブカタログ画像
  • 隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。
  • 衝撃吸収構造FSA(フローティング・ショック・アブソーバ)搭載\nFSA(フローティング・ショック・アブソーバ): 振動などからジンバル機構(水平保持機構)を保護します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top