品番 : EA780P-7
品名 : レーザー墨出し器
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | BTL4100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+プラスチックケース付 | ライン方向 | 鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) |
| 使用距離 | 10m(使用条件による) | 指示制度 | ±3mm/10m |
| 線幅 | 3.0mm以下/5m | 自動補正範囲 | 約±4°(範囲外はライン光消灯) |
| 波長 | 520nm | レーザー出力 | 1mW以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) |
| 電源 | 単3電池×3本(別売) | サイズ | φ50×168(H)mm(折り畳み時) |
| 重量 | 260g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 光源 | 可視光半導体レーザー・LED(緑色) | パルス持続時間 | 通常モード:2ms パワーモード:CW |
| 周波数 | 250Hz(通常モード) | 広がり角 | 水平:100° 垂直:100° |
| 鉛直方式 | ジンバル式(磁気制動方式) | ライン静止時間 | 約5秒 |
| 連続使用時間 | ・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) |
使用周囲温度 | -5℃~+40℃ |
| 使用相対湿度 | 85%RH以下 | ||
| 衝撃吸収構造FSA (フローティング・ショック・アブソーバー搭載) |
|||
| 視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 | |||
| 照射出力が2段階切替。 | |||
| 明るい部屋でもはっきり見えます。 | |||
| コンパクトなのに、パワフル照射 コンパクトだから、操作しやすい コンパクトだから、持ち運びしやすい |
|||
| 充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能) | |||
| 防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。 | |||
| 衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,900 円(税抜)/ 109,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780P-7 レーザー墨出し器 |
| EA780P-12 レーザー墨出し器(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
