詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780SA-2

品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70827
ライン 垂直・水平・天墨・地墨 使用距離 規定なし
指示精度 水平・垂直、鉛直点:±2mm/5m 線幅 約2mm/5m
自動補正範囲 ±2° 波長 515~530nm
レーザー出力 1mW以下(クラス2) 電源 リチウムイオンバッテリー:2,000mAh(付属)
連続使用時間 約12時間 バッテリー残量警告 バッテリー残量警告ランプが点滅
サイズ 48×48×155(H)mm(閉じた状態)
78×48×155(H)mm(開いた状態)
重量 300g
光源 可視半導体レーザー 材質 ABS樹脂・アルミダイカスト・真ちゅう
制動方式 振り子+マグネットダンバー方式 ライン出射角 縦ライン 約105°/横ライン 約100°
ライン光巾 5mで約2mm 傾斜時警告 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)
付属品 ・収納ケース
・ストラップ
・USB(Type-C)ケーブル
・充電アダプター
用途 ・建築現場、内装工事などの基準出しに。
・1人作業や省力化に。
・電設工事や天井への機器の取り付けに。
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用しています。
繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。
±2゚まで傾きを自動補正します。
正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。
ストラップ、収納ケース付です。
対応受光器 受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus グリーン用 ホルダー付
追加説明
カタログ価格

58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0727ページ
バリエーション一覧
EA780SA-1 レーザー墨出し器(レッドレーザー)
EA780SA-2 レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top