品番 : EA780XP-36
品名 : φ15x165mm グリーンレーザーポインター(防塵・防滴)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | UC-WRX5 |
|---|---|---|---|
| ビーム径 | ドット:約5mm(約3m先) | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 到達距離 | 約200m(夜間使用時) | 波長 | 515nm |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 材質 | 本体:アルミニウム ボタン、インジケーター:ラバー |
| サイズ | φ15×165mm | 重量 | 70g(電池含) |
| レーザー色 | グリーン | 伸縮長 | 165mm |
| 連続使用時間 | 約2時間 | 照射形状 | ドット |
| 使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | ||
| 屋外での使用に最適です。 | |||
| 可視光半導体レーザー | |||
| IP65 | |||
| 会議やプレゼンテーション、作業指示に | |||
| 滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状 | |||
| 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー | |||
| 消費生活用製品安全法(PSC)適合品 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780XP-36 φ15x165mm グリーンレーザーポインター(防塵・防滴) |
| EA780XP-36S φ15.0x165mm グリーンレーザーポインター(充電池セット) |
