品番 : EA780XP-36S
品名 : φ15.0x165mm グリーンレーザーポインター(充電池セット)
仕様
| セット内容 | グリーンレーザーポインター×1 充電器×1 ニッケル水素電池×2 ウレタンフォーム×1 充電式ライト用ケース×1 |
使用電池 | 単4電池×2本(付属) |
|---|---|---|---|
| ビーム径 | ドット:約5mm(約3m先) | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 515nm | 到達距離 | 約200m(夜間使用時) |
| 材質 | 本体:アルミニウム ボタン、インジケーター:ラバー |
サイズ | φ15×165mm(本体) |
| 重量 | 70g(電池含、本体のみ) | 防塵・防水性能 | IP65 |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | 照射形状 | ドット |
| レーザー種類 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | グリーン |
| 使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | ||
| 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー | |||
| 滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状 | |||
| 屋外での使用に最適 | |||
| 消費生活用製品安全法(PSC)適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780XP-36 φ15x165mm グリーンレーザーポインター(防塵・防滴) |
| EA780XP-36S φ15.0x165mm グリーンレーザーポインター(充電池セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA780XP-36 : φ15x165mm グリーンレーザーポインター(防塵・防滴) |
| セット商品 | EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用) |
| セット商品 | EB758YS-7B : [単4x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
