詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780XP-45

品名 : φ14.5x149mm グリーンレーザーポインター

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 RX-11G
ビーム径 ドット:2~7mm(3m)、ドット:6~10mm(5m) 出力 1mW未満(クラス2)
波長 532nm 到達距離 50m以内
電源 単4電池×2本(付属) 材質 アルミニウム
サイズ φ15×148mm 重量 66g
グリーンレーザー光
赤色レーザーに比べ約8倍よく見えます。
携帯に便利なペン型タイプ
持ち運びに便利なストラップホール付き
電池の入れ方間違いによる発熱防止機能付き
レーザー・配線の一体保護により衝撃に強い
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/16 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1855ページ

代替品

EA780XP-9
  • 品番

    EA780XP-9

  • コメント

    変更点:メーカー、到達距離など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top