品番 : EA780XP-69S
品名 : 13.2x152.5mm グリーンレーザーポインター(充電池セット)
仕様
| セット内容 | グリーンレーザーポインター×1 充電器×1 ニッケル水素電池×2 ウレタンフォーム×1 充電式ライト用ケース×1 |
出力 | 最大1mW(クラス2) |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm(緑色光) | 到達距離 | 最大約200m(夜間時) ※使用環境により異なります。 |
| 電源 | 単4電池×2本 | サイズ | φ13.2×152.5mm(本体) |
| 材質 | 本体:真鍮、鉄、ポリカーボネート | レーザー種類 | 可視光半導体レーザー |
| レーザー色 | グリーン | レーザー直径 | 約6.5mm |
| 照射形状 | 点型 | 通電表示 | 緑色LED |
| ボタン数 | 1ボタン | 使用環境温度 | 約20~35℃ |
| 重量 | 77g(本体) | ||
| 赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインター。 | |||
| 高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。 | |||
| 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時) ※使用環境により異なります。 |
|||
| 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 | |||
| クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/06 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1855ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780XP-69A φ13.2x152.5mmグリーンレーザーポインター |
| EA780XP-69S 13.2x152.5mm グリーンレーザーポインター(充電池セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA780XP-69A : φ13.2x152.5mmグリーンレーザーポインター |
| セット商品 | EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用) |
| セット商品 | EB758YS-7B : [単4x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
