品番 : EA780XP-69A
品名 : φ13.2x152.5mmグリーンレーザーポインター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-G350N |
|---|---|---|---|
| 出力 | 最大1mW(クラス2) | 波長 | 532nm(緑色光) |
| 到達距離 | 最大約200m(夜間時) ※使用環境により異なります。 |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | φ13.2×152.5mm | 材質 | 真鍮、鉄、ポリカーボネート |
| レーザー種類 | 可視光半導体レーザー | レーザー色 | グリーン |
| レーザー直径 | 約6.5mm | 照射形状 | 点型 |
| 連続照射時間 | 約3時間 ※テスト値であり、保証値ではありません。 ※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。 |
通電表示LED | 緑色 |
| ボタン数 | 1ボタン | 使用環境温度 | 約20~35℃ |
| 重量 | 77g(電池含む) | ||
| 赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。 | |||
| 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時) ※使用環境により異なります。 |
|||
| 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 | |||
| クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 | |||
| 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1908ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA780XP-69A φ13.2x152.5mmグリーンレーザーポインター |
| EA780XP-69S 13.2x152.5mm グリーンレーザーポインター(充電池セット) |

