詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781-32

品名 : 300g 下げ振り

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-10
用途 垂直、水平、直線出し作業等の精密作業に 呼び 300g
サイズ 35×143mm 重量 330g
材質 亜鉛ダイキャスト
見やすく、糸が外れにくい
亜鉛ダイキャストに鋼の先端をつけてあり、強靭です。
キャップを外し、糸を通し、かしめて使用します。
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/11 06:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0722ページ
バリエーション一覧
EA781-31 150g 下げ振り
EA781-32 300g 下げ振り
EA781-33 400g 下げ振り
EA781-35 800g 下げ振り
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top