品番 : EA781-33
品名 : 400g 下げ振り
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 垂直、水平、直線出し作業等の精密作業に | 呼び | 400g |
| サイズ | 40×157mm | 重量 | 440g |
| 材質 | 亜鉛ダイキャスト | ||
| 見やすく、糸が外れにくい | |||
| 亜鉛ダイキャストに鋼の先端をつけてあり、強靭です。 | |||
| キャップを外し、糸を通し、かしめて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781-31 150g 下げ振り |
| EA781-32 300g 下げ振り |
| EA781-33 400g 下げ振り |
| EA781-35 800g 下げ振り |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
