詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781-46

品名 : 1.1m 下げ振りキット(ダイヤル式)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77548
全長 1.1m 重量 1.5kg
材質 本尺・スライドアーム・目盛・指針固定レバー:アルミ
カバー:ABS樹脂
針:スチール
精度 1mにつき±0.5mm以下
前後方向への倒れ許容値 ±20mm 付属品 ・専用ケース
・スライドアーム
用途 ・型枠、サッシ枠の傾き確認に。
・棟上げ、柱の傾き確認に。
ダイヤル式
目盛で細かく傾きを見ることができ、風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
追加説明
カタログ価格

38,400 (税抜)/ 42,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0722ページ
バリエーション一覧
EA781-46 1.1m 下げ振りキット(ダイヤル式)
EA781-47 2.0m 下げ振りキット(ダイヤル式)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top