品番 : EA781-47
品名 : 2.0m 下げ振りキット(ダイヤル式)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77550 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2.0m | 重量 | 2.3kg |
| 材質 | 本尺・スライドアーム・目盛・指針固定レバー:アルミ カバー:ABS樹脂 針:スチール |
精度 | 1mにつき±0.5mm以下 |
| 前後方向への倒れ許容値 | ±40mm | 付属品 | ・専用ケース ・スライドアーム |
| 用途 | ・型枠、サッシ枠の傾き確認に。 ・棟上げ、柱の傾き確認に。 |
||
| ダイヤル式 | |||
| 目盛で細かく傾きを見ることができ、風の影響も受けません。 | |||
| 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 | |||
| ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,800 円(税抜)/ 47,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781-46 1.1m 下げ振りキット(ダイヤル式) |
| EA781-47 2.0m 下げ振りキット(ダイヤル式) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像EA781-46
商品動画
