品番 : EA781BB-1A
品名 : 入・切付マグネット(フック付)
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
吸着力 | 320N | ベースサイズ | 35×30×40mm |
磁力 | 32㎏F(あくまでも磁石の能力です。吊下げ能力ではありません) | ||
スイッチが付いて磁力を切る事ができます。 使用しない時は切って下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/23 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0732ページ 1366ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA781BB-2A : M5 ねじ付フック |
セット商品 | EA781BC-22 : 40x30x35mm/32kgf/M5x0.8 マグネット台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)