詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BC-22

品名 : 40x30x35mm/32kgf/M5x0.8 マグネット台

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NF0037
吸着力N(kgf) 320(32) 取付ねじ穴 M5×P0.8、深さ4mm
サイズ 30×40×35(H)mm 重量 0.2kg
レバー式
磁力がON/OFFできる切替式
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA781BC-22 40x30x35mm/32kgf/M5x0.8 マグネット台
EA781BC-23 60x50x55mm/80kgf/M8x1.25 マグネット台
EA781BC-24 75x50x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top