品番 : EA781BC-23
品名 : 60x50x55mm/80kgf/M8x1.25 マグネット台
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | DG0036 |
|---|---|---|---|
| 吸着力N(kgf) | 800(80) | 取付ねじ穴 | M8×P1.25、深さ7mm |
| サイズ | 50×60×55(H)mm | 重量 | 1.0kg |
| レバー式 | |||
| 磁力がON/OFFできる切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BC-22 40x30x35mm/32kgf/M5x0.8 マグネット台 |
| EA781BC-23 60x50x55mm/80kgf/M8x1.25 マグネット台 |
| EA781BC-24 75x50x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台 |
