品番 : EA781BB-2A
品名 : M5 ナット・ねじ付フック(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M5 | 全長 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ4.4mm | 開口 | 16mm |
| リング径 | φ13mm | 材質 | SUS304 |
| 旧EA781BB用 | |||
| ※全長は製造上の理由により公差±4mm程発生する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BB-2A M5 ナット・ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA781BC-2A M8 ナット・ねじ付フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
