品番 : EA781BC-2A
品名 : M8 ナット・ねじ付フック(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M8 | 全長 | 78mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ7.0mm | 開口 | 28mm |
| リング径 | φ36mm | 材質 | SUS304 |
| 旧EA781BC用 | |||
| ※全長は製造上の理由により公差±4mm程発生する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/03 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BB-2A M5 ナット・ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA781BC-2A M8 ナット・ねじ付フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
