詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BC-36

品名 : 30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CMB-HP
用途 ねじ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます サイズ 30×30×30(H)mm
吸着力 167N(17kgf) 取付ねじ径 M5×P0.8
深さ5mm
重量 0.2kg
磁力のON/OFF切替はプッシュボタン式
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ

代替品

EA781BC-22
  • 品番

    EA781BC-22

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top