詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BC-4

品名 : 40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

仕様

幅 40mm 奥行 48mm
高さ 52mm 取付ねじ穴 M8×P1.25(深さ:11mm)
重量 0.5kg 吸着力 30kgf
磁力のON/OFF切替はプッシュボタン式
測定機器や検査機器の固定用アームの取り付けに最適
曲面にも平面にもクランプ可能
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/18 04:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ

代替品

EA781BC-7
バリエーション一覧
EA781BC-4 40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台
EA781BC-5 64x64x76mm/80kgf/M8x1.25 マグネット台
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top