品番 : EA781BC-7
品名 : 65x55x50mm/ 80kgf/M 8x1.25 マグネット台
仕様
| 幅 | 50mm | 奥行 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 55mm | 取付ねじ穴 | M8×P1.25(深さ:7.6mm) |
| 重量 | 0.96kg | 吸着力 | 80kgf |
| 磁力がON/OFFできるレバー切換式 | |||
| 測定機器や検査機器の固定用アームの取り付けに最適 | |||
| 曲面や平面にも吸着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BC-6 40x40x40mm/ 50kgf/M 6x 1.0 マグネット台 |
| EA781BC-7 65x55x50mm/ 80kgf/M 8x1.25 マグネット台 |
| EA781BC-8 75x55x50mm/100kgf/M 8x1.25 マグネット台 |
| EA781BC-9 117x55x50mm/130kgf/M10x 1.5 マグネット台 |
