詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BC-6

品名 : 40x40x40mm/ 50kgf/M 6x 1.0 マグネット台

仕様

40mm 奥行 40mm
高さ 40mm 取付ねじ穴 M6×P1.0(深さ:約6mm)
重量 0.4kg 吸着力 50kgf
磁力がON/OFFできるレバー切換式
測定機器や検査機器の固定用アームの取り付けに最適
曲面や平面にも吸着可能
追加説明
カタログ価格

7,520 (税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 02:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA781BC-6 40x40x40mm/ 50kgf/M 6x 1.0 マグネット台
EA781BC-7 65x55x50mm/ 80kgf/M 8x1.25 マグネット台
EA781BC-8 75x55x50mm/100kgf/M 8x1.25 マグネット台
EA781BC-9 117x55x50mm/130kgf/M10x 1.5 マグネット台
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top