詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BD-41

品名 : φ66x11mm/13kgf マグネットフック

仕様

メーカー カネテック 型番 KOC-70
吸着力 130N(13kgf) サイズ φ66×11mm
取付ねじ M6×5mm 重量 210g
強磁力のハンガーホルダです。
作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。
薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
専用ハンガー付属
※順次、製品の個装箱と銘板が変更となります。(製品本体の仕様については変更ございません)
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1320ページ

代替品

EA781GC-6
  • 品番

    EA781GC-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA781BD-41 φ66x11mm/13kgf マグネットフック
EA781BD-42 φ80x13mm/30kgf マグネットフック
ウェブカタログ画像
  • 専用ハンガー付属

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top