詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-19

品名 : φ25x400mm/ 6.35kgf ハンドマグネット

仕様

全長 400mm 吸着パイプ径 φ25mm
円盤径 φ70mm グリップ長 130mm
重量 476g 吸着能力 6.35kgf
シャフト材質 アルミ
鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収
人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適
軽量、耐久性に優れ錆びにくい
磁力を解除するクイックリリースハンドル付き
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/06 15:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ
バリエーション一覧
EA781BF-19 φ25x400mm/ 6.35kgf ハンドマグネット
EA781BF-20 φ25x900mm/6.35kgf ハンドマグネット
ウェブカタログ画像
  • 磁力を解除するクイックリリースハンドル付き
  • 鉄くず等の小さな部品を素早く安全に回収
  • 汚れた油等の液体と分離できます
  • 回収ボックスへ収集しリサイクル可能

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top