品番 : EA781BF-20
品名 : φ25x900mm/6.35kgf ハンドマグネット
仕様
| 全長 | 900mm | 吸着パイプ径 | φ25.4mm |
|---|---|---|---|
| 円盤径 | φ70mm | グリップ長 | 130mm |
| 重量 | 725g | 吸着能力 | 6.35kgf |
| シャフト材質 | アルミ | ||
| 鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収 | |||
| 人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適 | |||
| 軽量、耐久性に優れ錆びにくい | |||
| 磁力を解除するクイックリリースハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/08 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BF-19 φ25x400mm/ 6.35kgf ハンドマグネット |
| EA781BF-20 φ25x900mm/6.35kgf ハンドマグネット |
