品番 : EA781BF-32
品名 : 230mm/3.5kgf ハンドマグネット/プレス安全具
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CHM-PS20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プレス、シャーリング、パンチング作業におけるワークや端材の取り出しに | マグネット径 | φ20mm |
| 吸着力 | 34N(3.5kgf) | 全長 | 230mm |
| シャフト材質 | スチール | 重量 | 185g |
| 磁石を使用しているため、安全に取り出すことができます。 | |||
| レバーを下げると対象物を解放します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BF-31 227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 |
| EA781BF-32 230mm/3.5kgf ハンドマグネット/プレス安全具 |
| EA781BF-33 234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 |
ウェブカタログ画像
拡大
