詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-33

品名 : 234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CHM-PS25
用途 プレス、シャーリング、パンチング作業におけるワークや端材の取り出しに マグネット径 φ25mm
吸着力 69N(7kgf) 全長 234mm
シャフト材質 スチール 重量 220g
磁石を使用しているため、安全に取り出すことができます。
レバーを下げると対象物を解放します。
追加説明
カタログ価格

5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA781BF-31 227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具
EA781BF-32 230mm/3.5kgf ハンドマグネット/プレス安全具
EA781BF-33 234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top