詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-46

品名 : 100x51x320mm/370gf ハンドマグネット

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CHM-PC25
用途 鉄くずの回収、ねじ類の材質選別、鋳砂中のチップ改修など 吸着能力 M10平座金:約240g
M4×10ネジ:約370g
吸着面サイズ 100×51mm 全長 320mm
重量 0.45kg マグネット材質 フェライト磁石
片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します
追加説明
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ
バリエーション一覧
EA781BF-46 100x51x320mm/370gf ハンドマグネット
EA781BF-47 100x51x790mm/370gf ハンドマグネット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top