品番 : EA781BF-47
品名 : 100x51x790mm/370gf ハンドマグネット
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CHM-PC70 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄くずの回収、ねじ類の材質選別、鋳砂中のチップ改修など | 吸着能力 | M10平座金:約240g M4×10ネジ:約370g |
| 吸着面サイズ | 100×51mm | 全長 | 790mm |
| 重量 | 0.6kg | マグネット材質 | フェライト磁石 |
| 片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BF-46 100x51x320mm/370gf ハンドマグネット |
| EA781BF-47 100x51x790mm/370gf ハンドマグネット |
ウェブカタログ画像
拡大
