詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BF-62

品名 : 620x1050mm/ 8kg マグネットクリーナー

広範囲の鉄くず収集に最適!キャスター付きマグネットクリーナー

仕様

吸着能力 8kgf 吸着部幅 620mm
伸縮幅 720~1050mm 重量 1.925kg
シャフト材質 アルミ
作業現場や駐車場などの鉄くず収集に最適
調節可能な伸縮ハンドル
クイックリリース機能付き
追加説明
カタログ価格

40,900 (税抜)/ 44,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/29 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ
バリエーション一覧
EA781BF-61 385x1050mm/ 2kg マグネットクリーナー
EA781BF-62 620x1050mm/ 8kg マグネットクリーナー
EA781BF-63 940x1050mm/12kg マグネットクリーナー
ウェブカタログ画像
  • 作業現場や駐車場などの鉄くず収集に最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top