品番 : EA781BF-63
品名 : 940x1050mm/12kg マグネットクリーナー
広範囲の鉄くず収集に最適!キャスター付きマグネットクリーナー
仕様
| 吸着能力 | 12kgf | 吸着部幅 | 940mm |
|---|---|---|---|
| 伸縮幅 | 720~1050mm | 重量 | 2.695kg |
| シャフト材質 | アルミ | ||
| 作業現場や駐車場などの鉄くず収集に最適 | |||
| 調節可能な伸縮ハンドル | |||
| クイックリリース機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,200 円(税抜)/ 55,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/20 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BF-61 385x1050mm/ 2kg マグネットクリーナー |
| EA781BF-62 620x1050mm/ 8kg マグネットクリーナー |
| EA781BF-63 940x1050mm/12kg マグネットクリーナー |

