品番 : EA781BK-12
品名 : 22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー
仕様
| 保持角度 | 90° | 長さ | 225mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 225mm | 幅 | 22mm |
| 重量 | 2.2kg | 吸着力 | 75kgf |
| 材質 | フェライト磁石、スチール | ||
| 大型部品の溶接前処理、金属加工、組み立て時に最適 | |||
| 90°の2面マグネットでしっかり固定 | |||
| 平板・シート・パイプ・チューブの仮組用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-11 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー |
| EA781BK-12 22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー |
| EA781BK-13 35x300x300mm/200kg マグネットホルダー |
