詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-13

品名 : 35x300x300mm/200kg マグネットホルダー

仕様

保持角度 90° 長さ 300mm
高さ 300mm 幅 35mm
重量 4.7kg 吸着力 200kgf
材質 フェライト磁石、スチール
大型部品の溶接前処理、金属加工、組み立て時に最適
90°の2面マグネットでしっかり固定
平板・シート・パイプ・チューブの仮組用に
追加説明
カタログ価格

23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-11 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー
EA781BK-12 22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー
EA781BK-13 35x300x300mm/200kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top