詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-2

品名 : 85x 85x15mm/ 22kg マグネットホルダー

仕様

用途 ボール盤作業や組立作業の仮押えに サイズ 85×15×85(H)mm
吸着力 22kg 保持角度 90°・45°
磁石サイズ 76×102×2.4mm 重量 約270g
素早く簡単に設置できます。
※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-1 95x110x19mm/ 30kg マグネットホルダー
EA781BK-2 85x 85x15mm/ 22kg マグネットホルダー
EA781BK-3 95x110x19mm/ 50kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 45°・90°保持できます。
  • ※本商品は2です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top