品番 : EA781BK-3
品名 : 95x110x19mm/ 50kg マグネットホルダー
仕様
| 用途 | ボール盤作業や組立作業の仮押えに | サイズ | 95×19×110(H)mm |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 50kg | 保持角度 | 90°・45° |
| 磁石サイズ | 76×102×2.4mm | 重量 | 約590g |
| 素早く簡単に設置できます。 | |||
| ※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BK-1 95x110x19mm/ 30kg マグネットホルダー |
| EA781BK-2 85x 85x15mm/ 22kg マグネットホルダー |
| EA781BK-3 95x110x19mm/ 50kg マグネットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
